| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113053 Herst.-Nr.: 11117-AF5-H-KL2 SATTELSITZ EAN/GTIN: 4260046926405 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe, Sattelsitz ergonomisch, Gasfeder-Höhenverstellung.
Höhenverstellbar. Lieferbar in 4 Sitzvarianten. Ergonomischer Sattelsitz.
Dieser Stuhl ist mit einer stabilen Konstruktion aus schwarz epoxidharzbeschichtetem Stahlrohr ausgestattet, die ihm eine hohe Robustheit verleiht. Eine Gasfeder-Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz, was die Lebensdauer des Stuhls verlängert. Der ergonomische Sattelsitz fördert die Blutzirkulation, unterstützt eine natürliche Krümmung der Wirbelsäule und entlastet die Muskeln. Mit einer Sitzbreite von 406 mm und einer Sitztiefe von 300 mm bietet der Stuhl ausreichend Platz und Komfort. Dieses Modell ist in vier verschiedenen Sitzvarianten erhältlich, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden und ist für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro geeignet. Die Gasfeder ermöglicht eine einfache Höhenverstellung, um eine optimale Sitzposition für den Benutzer zu gewährleisten. Die Kombination aus Langlebigkeit, Funktionalität und ergonomischem Design macht diesen Stuhl zu einer hervorragenden Wahl für Arbeitsumgebungen, die eine flexible und unterstützende Sitzlösung erfordern. Fördert die Blutzirkulation, sorgt für eine natürliche Krümmung der Wirbelsäule und entlastet die Muskeln. Sitzbreite 406 mm. Sitztiefe 300 mm.
Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro. Gasfeder-Höhenverstellung.
Lieferbar in vier Sitzvarianten für unterschiedliche Anforderungen. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Gestellmaterial: | Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 660 - 870 mm | Sitzbreite: | 410 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, meychair, 113053 49, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, Werkstuhl, Werkstühle, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,87* | € 151,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,43* | € 154,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,64* | € 183,84* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,19* | € 185,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,53* | € 214,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|