| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9146454578 Herst.-Nr.: 11117 EAN/GTIN: 4260046926405 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, mit Gasfederhöhenverstellung · beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Höhenverstellung · ergonomischer Sattelsitz aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar · fördert die Blutzirkulation und entlastet die Muskeln · hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell mit Bodengleitern · kleiner Griff für einfachen Transport Weitere Informationen: | | Gestell Farbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 660-870 mm | Gestellausführung: | Stahlrohr | Sitzfläche: | Kunstleder | Marke: | MEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 131,14* | € 167,21* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,58* | € 186,34* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,27* | € 213,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,72* | € 214,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,09* | € 224,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|