Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 800 x 564 mm, 4 Schubladen, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-112310
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.371.010
EAN/GTIN:
     7612269000337
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 800 x 564 mm, 4 Schubladen, lichtblau.

BxT 564 x 725 mm (27 x 36 E). Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differenzialauszug (100% ausziehbar) für mittlere bis hohe Beanspruchung. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung. Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug (100% ausziehbar). Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Ausgereifte, langlebige Technik für höchste Beanspruchung. Viele funktionelle Details.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
2x100, 1x200, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, schublade werkbank, werkzeugschrank lista, LISTA, 112310 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,62*
€ 690,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,15*
€ 691,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,20*
€ 707,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,87*
€ 727,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,70*
€ 731,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,99*
€ 822,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,13*
€ 806,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,35*
€ 798,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,16*
€ 785,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,28*
€ 761,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,62*
€ 717,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,86*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,99*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,11*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 12,96*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,36*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,07*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 10,27*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,74*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 8,04*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,81*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 31,93*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 19,96*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,87*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 50,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.