Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank, Tür mit Sichtfenstern, 3 Fachböden, verkehrsrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Artikel-Nr.:
     103-111663
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3049604630509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank, Tür mit Sichtfenstern, 3 Fachböden, verkehrsrot.

Ohne Gefahrstoffbox. Türen mit Sichtfenster. Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten und Giftstoffe in Arbeitsräumen . Bodenauffangwanne mit Zulassung - dicht geschweißt, aus 3-mm-Stahlblech. Optimale Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Zum Anschluss an eine technische Entlüftung vorbereitet.

Aus Feinstahlblech mit robuster Struktur-Pulverbeschichtung. Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Türen in drei Farben. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Zwei Türausführungen Geschlossen aus Stahlblech oder mit schlagfesten Acrylglas-Sichtfenstern. Innenausstattung Fachböden, verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Tragkraft 100 kg (bei verteilter Last). Bodenauffangwanne, verzinkt, geprüft gemäß StawaR/ÜHP. Auffangvolumen 33 Liter. Türausführung Mit schlagfesten Acrylglas-Sichtfenstern.

Verzinkte Lochblechabdeckung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
1055 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außentiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
verkehrsrot RAL 3020
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
mit Fenster
Fachbodentraglast:
100 kg
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, asecos, 111663 49, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,82*
€ 2.098,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,05*
€ 2.074,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,68*
€ 1.963,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,75*
€ 1.894,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,15*
€ 1.814,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30496-041-30508
ab € 1.300,31*
Ähnlich
Asecos
32925-041-30509
ab € 4.213,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.