Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Gittercontainer, mit Dach und Doppelflügeltor, BxT 3100 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Gittercontainer
Artikel-Nr.:
     103-111653
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111653
EAN/GTIN:
     4052462024908
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Gittercontainer, mit Dach und Doppelflügeltor, BxT 3100 x 1500 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung von Gasflaschen nach TRGS 510. Stabile, feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion - zur einfachen Selbstmontage. Rückwände, Seitenwände und abschließbare Flügeltore aus Maschengitter für optimale Belüftung. Flügeltore mit Profilzylinder abschließbar. Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.

Standardmäßig ohne Gitterrostboden. Zur Bodenbefestigung vorbereitet. Mit Doppelflügeltor, ideal bei Gasflaschenpaletten. Dach aus beschichtetem Trapezblech, Schneelast ca. 75 kg/m².

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2160 mm
Außenbreite:
3100 mm
Außentiefe:
1500 mm
Flaschen-Kapazität:
78 x Ø 220 mm
Schneelast:
75 kg/m²
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, eurokraft pro, 111653 49, Gasflaschendepots, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenlagerungen, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gittercontainer, Lagercontainer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,35*
€ 1.694,33*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.549,91*
€ 1.694,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,21*
€ 1.705,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.561,10*
€ 1.706,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.740,81*
€ 2.932,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.932,96*
€ 3.490,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.902,25*
€ 3.453,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.808,54*
€ 3.342,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,76*
€ 3.285,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.740,81*
€ 3.261,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 169,93*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 309,58*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 410,17*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 549,41*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 679,73*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 832,24*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,46*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 4
ab € 1.065,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.