Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M4/D-DF, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M4/D-DF, feuerverzinkt
Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M4/D-DF, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4477-23-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-23-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024908
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510

Eigenschaften

  • Stabile Rahmenkonstruktion
  • Abschließbares Flügeltor
  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
  • Mit Dach
  • Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462024908
  • Eigengewicht 290 kg
  • Breite 3100 mm
  • Höhe 2160 mm
  • Versand-Länge 2100 mm
  • Versand-Breite 1500 mm
  • Versand-Höhe 550 mm
  • Tiefe 1500 mm
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl Gasflaschen 78 Stück
  • Maximaler Durchmesser pro Gasflasche 220 mm
  • Aufstellung Außen
  • Auslieferungszustand zerlegt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.536,97*
€ 1.698,58*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,08*
€ 1.700,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.562,95*
€ 1.715,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.555,74*
€ 1.715,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,03*
€ 1.786,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,21*
€ 2.023,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,13*
€ 2.008,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,14*
€ 1.933,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,13*
€ 1.886,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,08*
€ 1.833,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 166,09*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 308,29*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 411,23*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 550,73*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 677,32*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 830,44*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.