Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,9% NaCI, VE 3 x 200-ml-Flaschen, mit Augenschale.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Augenspülflasche 0,9% NaCI
Augenspülflasche 0,9% NaCI
Augenspülflasche 0,9% NaCI
Artikel-Nr.:
     103-111605
Hersteller:
     PLUM Safety ApS
Herst.-Nr.:
     46916
EAN/GTIN:
     5715205469129
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche 0,9% NaCI, VE 3 x 200-ml-Flaschen, mit Augenschale.

Zum Ausspülen von Fremdkörpern - einfache und schnelle Anwendung. Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale. Nach DIN EN 15154-4 - ungeöffnet 3 Jahre haltbar. Flasche für Einzeleinsatz und zum Nachfüllen der Notfall-Wandbox. Keine Wartung und Reinigung erforderlich.

Flasche für Einzeleinsatz und zum Nachfüllen der Notfall-Wandbox. Kochsalzlösung 0,9% zum Ausspülen von Fremdkörpern.

Hinweis: Aus Hygiene- und Sterilitätsgründen sollten Augenspülflaschen in Stationen immer auf dem Kopf stehend aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Flascheninhalt:
Natriumchloridlösung
Lieferumfang:
3x200 ml
Norm:
DIN EN 15154-4
Anwendungsbereich:
zum Ausspülen von Fremdkörpern
Produkttyp:
Augenspülungen
Weitere Suchbegriffe: 111605 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülflaschen, Augenspülstation, Augenspülstationen, Augenspülungen, Augenwaschflaschen, Erste Hilfe, Laborausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
43
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 48,99*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 49,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.