Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Typ SP, Stahlblech, lackiert, BxH 1500 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Typ SP
Whiteboard Typ SP
Whiteboard Typ SP
Whiteboard Typ SP
Whiteboard Typ SP
Artikel-Nr.:
     103-111035
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240588
EAN/GTIN:
     4013695026008
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard Typ SP, Stahlblech, lackiert, BxH 1500 x 1200 mm.

Mit speziallackierter Oberfläche. Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar sowie trocken oder feucht gut abwischbar. Mit eloxiertem, umlaufendem Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik. Mit rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall, verhindert Wölbung der Tafel. Rahmen mit abgerundeten Gehrungsecken. Durchgehende Ablageleiste.

Die Whiteboards eignen sich als Schreib- und Memoboards. Zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. mit Hilfe von Magneten. Die verschraubte Verbundbauweise von Tafel und Rahmen gewährleistet eine hohe Stabilität.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, magnetoplan, 111035 49, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Magnettafeln, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Schautafel, Schautafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schulungstafel, Schulungstafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 106,89*
7 Tage
280
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 106,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 106,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 116,41*
Lager 103
25
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 119,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,29*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,30*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.