Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch, mit Mitteltrennwand, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Tisch
PC-Tisch
PC-Tisch
PC-Tisch
Artikel-Nr.:
     103-100156
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023S.11
EAN/GTIN:
     4040376818584
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Tisch, mit Mitteltrennwand, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.

Buche-Dekor-Arbeitsplatte mit großer Arbeitsfläche. Großer Stauraum für Ordner, Drucker, Rechner u.v.m. Inklusive 3fach-Steckdosenleiste.

Stahlblechkonstruktion, Seitenwände mit Lochraster für Werkzeughaken (Zubehör). Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm) mit Kabeldurchlass. Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. Pulverbeschichtet, Türen enzianblau RAL 5010. 4 Standrohre (Höhe 75 mm) inkl. Verstellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. HxBxT 1100 x 1100 x 800 mm. Oberes Fach lichte Höhe 400 mm. Unteres Fach mit abschließbaren Flügeltüren. Mit Mitteltrennwand. Fachhöhe links 500 mm, rechts 170 / 330 mm. Links: leer. Rechts: 1 x Auszugstablar BxT 380 x 450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, arretierbar).

Ihr Vorteil Besonders viel Stauraum und eine große Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, computerschrank, RAU, 100156 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Computerschränke, Computerstationen, Computertisch, Computertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Monitortisch, Monitortische, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Stationen, PC-Tisch, PC-Tische, Stehpult, Stehpulte
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,73*
€ 620,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 547,69*
€ 620,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,20*
€ 626,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,32*
€ 635,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,08*
€ 639,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,86*
€ 745,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,90*
€ 728,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,45*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,62*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,97*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 27,98*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 52,79*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.