Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.61.9.012.0000 Printrelais 12 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-502921-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.61.9.012.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 40.61.9.012.0000 Printrelais 12 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.

Steck-/Print-Relais, Serie 40.61

Stiftlänge 5.3 mm

Sichere Trennung zwischen Spule und den Kontakten nach EN 50178, EN 60204, EN 60335.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 18 V/DC · Ansprechspannung (min.): 8.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 220 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, LR, ENEC, CSA, CCC.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 2,67*
1 Tag
68
1
€ 6,40*
ab € 2,32*
€ 3,38*
1
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 3,87*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,66*
€ 4,05*
Lager 102
255
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,63*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,07*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,55*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.