Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-332264-BP Herst.-Nr.: 291400BRO EAN/GTIN: 9003263557800 |
| |
|
| | |
| Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Brombeer 2 Bügel 291400BRO
Bene Ordner Standard A4/291400BRO brombeer
Kunststoff-Ordner Format DIN A4, Rückenbreite: 80 mm, Hebelmechanik.
Technische Daten: Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Brombeer · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Nein · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Forest Stewardship Council
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80mm pp-einband, standard ordner, standard-ordner 80mm, 9003263557800, Bene, 291400BRO |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,51* | € 2,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,50* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,62* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,64* | € 2,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,07* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|