Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2713906-BP Herst.-Nr.: 8719514955394 EAN/GTIN: 8719514955394 |
| |
|
|  |  |
 | Philips LED ProjectLine LED-Feuchtraumleuchte LED LED 17 W Warmweiß Schwarz
ProjectLine Feuchtr 17W 60 30K IP65
Leistung= 17 W Leuchtfarben= Warmweiß 3000 K Schutzart= IP65
Wasserdichte, robuste LEDs für den industriellen Einsatz. ProjectLine Feuchtraumleuchten sind robust (IK06) und gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt (IP65). Wandmontage (horizontal), Deckenmontage und hängende Anbringung sind möglich. Dank seines hohen, warmweißen Lichtstroms hervorragend für Allgemeinbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung), Lagerbereiche, Garagen und Keller geeignet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 17 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1550 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1550 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 598 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP65 · Sockel: LED · Stil (Lampen): Industriell
Lieferumfang: ProjectLine Feuchtr 17W 60 30K IP65,Anleitung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 19,15* | € 34,15* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,03* | € 34,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,62* | € 34,35* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,16* | € 41,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|