Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED ProjectLine LED-Feuchtraumleuchte LED LED 17 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2713906-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514955394
EAN/GTIN:
     8719514955394
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Philips LED ProjectLine LED-Feuchtraumleuchte LED LED 17 W Warmweiß Schwarz

ProjectLine Feuchtr 17W 60 30K IP65

Leistung= 17 W
Leuchtfarben= Warmweiß 3000 K
Schutzart= IP65


Wasserdichte, robuste LEDs für den industriellen Einsatz. ProjectLine Feuchtraumleuchten sind robust (IK06) und gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt (IP65). Wandmontage (horizontal), Deckenmontage und hängende Anbringung sind möglich. Dank seines hohen, warmweißen Lichtstroms hervorragend für Allgemeinbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung), Lagerbereiche, Garagen und Keller geeignet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 17 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1550 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1550 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 598 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP65 · Sockel: LED · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
ProjectLine Feuchtr 17W 60 30K IP65,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 36 x 598 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
598 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Stab
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Lichtstrom Gesamt:
1550 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
17 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1550 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe ip65, Philips LED, 8719514955394, ProjectLine, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 34,15*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 34,16*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 34,35*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 30,16*
€ 41,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.