Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Feuchtraumleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Feuchtraumleuchten
Philips Feuchtraumleuchten
Philips Feuchtraumleuchten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101646895
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514955394
EAN/GTIN:
     8719514955394
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Empfohlene Platzierung
Funktional, Abstellkammer, Garage
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
911401865484
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3.8 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
4.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35.5 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
300 g
Länge (mm)
598 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
17 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
1550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.