Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-DMM-200 VESA Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2246534-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8986136
EAN/GTIN:
     4064161032795
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
SpeaKa Professional SP-DMM-200 VESA Monitorhalterung

Speaka Professional Doppelmonitor Halterung mit Klemmfuß

Freies und stufenloses Schwenken für optimalen Betrachtungswinkel
360° drehbare VESA-Platte für mehr Seherlebnis
Abnehmbare VESA-Platte für einfache Installation
Integriertes Kabelmanagement
Schwerlast-Klemmfuß: passend für die meisten höhenverstellbaren Tische und Schreibtische
Verschraubter Sockel für zusätzliche Sicherheit

Die Monitorhalterungen der Speaka Serie LDT40, die enweder als Einzel- oder Doppelmonitorhalterung erhältlich sind, wurden speziell für den Einsatz in Büro und Einzelhandel konzipiert: Die Möglichkeit, die montierten Monitore um 360° zu drehen und stufenlos zu schwenken, machen die Nutzung der Halterung besonders flexibel. Mit einer kleinen Stellfläche, zeitgemäßem Design und verschiedenen Befestigungsoptionen sind die Modelle der LDT40 Serie auch ideal als Informations- oder Werbedisplays verwendbar.

Ausstattung:
Bildschirmgröße: 17"-32"
Gewichtskapazität (pro Bildschirm): 8 kg
VESA-kompatibel: 75 x 75 / 100 x 100
Neigebereich: +/-15°
Schwenkbereich: +/-180°
Bildschirm-Drehung: +/-180°
Empfohlene Tischdicke: 10 bis 75mm

Technische Daten:
Gewicht: 2.15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Produktabmessung, Tiefe: 462 mm

Lieferumfang:
Speaka Professional Doppelmonitor Halterung
4mm Innensechskantschlüssel x1
6mm Innensechskantschlüssel x1
Schraube M4x12 x 4 5
Schraube M4x16 x 4
Schraube M5x12 x 4
Schraube M5x16 x 4
Unterlegscheibe D5 x 4
Abstandhalter x 4
Speaka Professional Handbuch

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, speaka monitorarm, bildschirm schwenkarm, SpeaKa Professional, SP-8986136, SP-DMM-200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
541
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,48*
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 16,60*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 32,82*
€ 3,50*
ab € 26,92*
€ 36,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.