Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1926275-BP Herst.-Nr.: 9282708114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EBM Papst 3950 Axiallüfter 230 V/AC 53 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm
Axiallüfter Papst 3950
Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 92 x 92 mm
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 3900 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Technische Daten: Drehzahl: 2650 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 53 m³/h · Material: Metall,Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, gehäuselüfter, papst gehäuselüfter, EBM Papst, 9282708114, 3950, 468-4753, papst |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,23* | € 44,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,46* | € 44,76* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,15* | € 61,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|