Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Rückschlagventil 193152 GRLA-1/2-QS-12-D 0.2 bis 10 bar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1893555-BP
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193152
EAN/GTIN:
     4052568015114
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
FESTO Rückschlagventil 193152 GRLA-1/2-QS-12-D 0.2 bis 10 bar 1 St.

Rückschlagventil GRLA-1/2-QS-12-D

Technische Daten:
Anschluss: G1/2, QS-12 · Betriebs-Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0.2 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Betriebstemperatur (max.): 60 °C · Betriebstemperatur (min.): -10 °C · Material (Details): NBR · Weitere technische Daten: Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 23,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 25,57*
3 Tage
350
€ 8,90*
ab € 23,44*
€ 30,77*
€ 8,95*
ab € 22,71*
€ 30,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,96*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-TBL
ab € 156,26*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-BL
ab € 1,56*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-SW
ab € 1,55*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-NT
ab € 142,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.