Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1842216-BP Herst.-Nr.: 45.71.7.024.0310 EAN/GTIN: 8012823292168 |
| |
|
| | |
| Finder 45.71.7.024.0310 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.
Leistungsrelais mit Print- und Flachsteckeranschlüssen, Serie 45
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print,Flachstecker 6.3 mm · Ansprechspannung (max.): 28.8 V/DC · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40.7 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Spulenleistung: 0.36 W · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1600 Ω
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, VDE, ENEC. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Finder, 45.71.7.024.0310, relais, printrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 4,82* | € 5,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 8,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,12* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|