Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 45.71.7.024.0310 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842216-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     45.71.7.024.0310
EAN/GTIN:
     8012823292168
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 45.71.7.024.0310 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Schließer 1 St.

Leistungsrelais mit Print- und Flachsteckeranschlüssen, Serie 45

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Flachstecker 6.3 mm · Ansprechspannung (max.): 28.8 V/DC · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40.7 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Spulenleistung: 0.36 W · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1600 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, VDE, ENEC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.7 x 12.5 x 28.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
28.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40.7 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Print | Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
45.71.7.024.0310
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
28.8 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Spulenleistung:
0.36 W
Widerstand (Spule):
1600 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgCdO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 5,00*
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,47*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,47*
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 8,78*
2 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.