Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6649288 LED-Sortiment Gelb, Blue, Rot, Standard-Grün (seidenmatt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1662322-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6649288
EAN/GTIN:
     4053199522880
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze gelb
litze
TRU COMPONENTS TC-6649288 LED-Sortiment Gelb,Blue,Rot,Standard-Grün (seidenmatt),Weiß Vierkant Tray

LED-sortiment rechteckig mit litze

Quadratische LED-Lampe mit Draht, 10 Sortimente, 100 Stück / Set
Kabellänge: 165 mm ± 2 mm
Drahtfarbe: Anode (+) Rot, Kathode (-) Schwarz

Weiße LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Gelbe LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Blaue LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Rote LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Grüne LED: 2 x 3 x 4 mm x 10 Stück
Weiße LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Gelbe LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Blaue LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Rote LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück
Grüne LED: 2 x 5 x 7 mm x 10 Stück

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Diffus · Herstellerfarbe: Gelb,Blue,Rot,Standard-Grün (seidenmatt),Weiß · Linsentyp (Details): Vierkant · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Lieferumfang:
10x 2 x 3 x 4 mm weiße LED
10x 2 x 3 x 4 mm gelbe LED
10x 2 x 3 x 4 mm blaue LED
10x 2 x 3 x 4 mm rote LED
10x 2 x 3 x 4 mm grüne LED
10x 2 x 5 x 7 mm weiße LED
10x 2 x 5 x 7 mm gelbe LED
10x 2 x 5 x 7 mm blaue LED
10x 2 x 5 x 7 mm rote LED
10x 2 x 5 x 7 mm grüne LED

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, TRU COMPONENTS, TC-6649288, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 20,69*
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 20,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.