| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1399019-BP Herst.-Nr.: 0410322 EAN/GTIN: 4011376713438 |
| |
|
| | |
| Koax-Winkel-Kupplung Metall Kabel-Durchmesser: 7 mm
Koax-Winkel-Kupplung Metall
Technische Daten: Anschlüsse: Koax-Buchse IEC · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: Metall · Kabel-Durchmesser: 7 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, Antennenwinkelkupplung IEC, IEC-Antennen-Winkelkupplung, Koax-Winkel-IEC-Kupplung, Winkel-Kupplung IEC, koax-anschlusskabel 75 ohm, antennenwinkelkupplung iec, 4011376713438, Renkforce, 0410322, f-stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 4,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 4,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,61* | € 9,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,88* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|