Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0410322 Koax-Winkelkupplung Metall Anschlüsse: Koax-Buchse IEC Kabel-Durchmesser: 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399019-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0410322
EAN/GTIN:
     4011376713438
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Winkel-Kupplung Metall Kabel-Durchmesser: 7 mm

Koax-Winkel-Kupplung Metall

Technische Daten:
Anschlüsse: Koax-Buchse IEC · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: Metall · Kabel-Durchmesser: 7 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
Koax-Buchse IEC
Kabel-Besonderheiten:
Metall
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser:
7 mm
Impedanz:
75 Ω
Anschluss (Details):
Schrauben
Kabel-Durchmesser (Details):
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koax-Winkelkupplung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,16*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,18*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,47*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 10,40*
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.