Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-989028-BP Herst.-Nr.: 8612.180 EAN/GTIN: 4028177212169 |
| |
|
| | |
| Rittal 8612.180 19 Zoll Netzwerkschrank-Systemchassis
Rittal TC Chassis 17 x 73 mm, 800 mm 4 Stück
Für Schrankbreite/-tiefe: 800 mm
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern.
Technische Daten: Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 740 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (B x T) 740 mm x 800 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 800 mm | Produktabmessung, Breite: | 740 mm | Marke: | Rittal | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Systemchassis | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,4175* | € 17,9475* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 14,2925* | € 18,9925* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,5375* | € 19,3775* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 15,4275* | € 20,6175* | | | | Lager 102 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,6325* | € 23,6325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 94,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|