Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-972323-BP Herst.-Nr.: AK-320200-050-S EAN/GTIN: 4016032298496 |
| |
|
| | |
| Digitus DVI Verlängerungskabel DVI-D 24+1pol. Stecker,DVI-D 24+1pol. Buchse 4.50 m Schwarz AK-320200-050-S schraubbar DVI-Kabel
DVI-D-Monitorverlängerung Digital DualLink
DVI ist der aktuelle Anschluss-Standard für digitale Bildübertragung für Monitore und TFT-Displays.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-D 24+1pol. Stecker,DVI-D 24+1pol. Buchse · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 4.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 24+1pol. auf DVI 24+1pol.
Hinweis: DVI-Stecker-Variationen: Digital SingleLink 19pol. 18+1 (max. 1600 x 1200 Auflösung) Digital DualLink 25pol. 24+1 (für extrem hohe Auflösungen) Digital/Analog 24pol. (digitale oder analoge Bildübertragung) Analog/Analog DualLink 17pol. 12+5 (analoge Bildübertragung). Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 4.50 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Digitus | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Version: | DVI-D Dual Link | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DVI-D 24+1pol. Stecker | DVI-D 24+1pol. Buchse | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DVI 24+1pol. auf DVI 24+1pol. | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DVI | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 2560 x 1600 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | DVI-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,06* | € 9,94* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,06* | € 9,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,56* | € 12,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,19* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|