Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Schwarz Pole:2+PE 43-1700-004-03 binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-737545-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     43-1700-004-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Schwarz Pole:2+PE 43-1700-004-03 binder Inhalt: 1 St.

Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210

Gerätesteckdose

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Leitungs-Querschnitt: 0.34 - 1.5 mm² · Pole: 2+PE · Polzahl (num): 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
binder
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
43-1700-004-03
Typ (Hersteller-Typ):
43-1700-004-03
Ausführung (allgemein):
Niedriges Gehäuse|ツ| metrisches Gewinde M16
Polzahl (num):
2
Bauform (Details):
A
Leitungs-Querschnitt:
0.34 - 1.5 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
10 A
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 175301-803
Pole:
2+PE
Anschluss (Details):
Schraube
Kabelanschluss-Ø:
6 - 10 mm
Temperaturbereich (Details):
-30 - +130 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,49*
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 4,51*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,11*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,11*
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-8085-000
ab € 0,112*
Zubehör
Binder
16-8085-001
ab € 0,165*
Zubehör
Binder
16 8096 131
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
16 8114 000
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.