Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder MagnetventilsteckverBauform A Serie 210 Schwarz Pole:2+PE 43-1700-004-03 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24313
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     43-1700-004-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Gerätesteckdose
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschluss:
Schraube
Ausführung:
Niedriges Gehäuse, metrisches Gewinde M16
Herst.-Teilenr.:
43-1700-004-03
Typ:
43-1700-004-03
Kabelanschl. Ø:
6 - 10 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.34 - 1.5 mm²
Polzahl:
2
Bauform:
A
Gesamtpolzahl:
2
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
10 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
2+PE
Prüfzeichen:
DIN EN 175301-803
Temperaturbereich:
-30 - +130 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,66*
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,68*
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,53*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-8085-000
ab € 0,102*
Zubehör
Binder
16-8085-001
ab € 0,16*
Zubehör
Binder
16 8096 131
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
16 8114 000
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.