Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 43-1700-004-03 Elektrischer Standardverbindung 10 A 2P+PE 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 43-1700-004-03 Elektrischer Standardverbindung 10 A 2P+PE 90 ° abgewinkelt
BINDER 43-1700-004-03 Elektrischer Standardverbindung 10 A 2P+PE 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239379
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     43-1700-004-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.
Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.
Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+PE
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
Stromstärke
10 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-8085-000
ab € 0,112*
Zubehör
Binder
16-8085-001
ab € 0,142*
Zubehör
Binder
16 8096 131
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
16 8114 000
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.