Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500583 Erdkabel NYY-J 3 G 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-609409-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
erdkabel nyy-j 3 x 4 mm²
erdkabel
erdkabel 500m
LAPP 15500583 Erdkabel NYY-J 3 G 4 mm² Schwarz Meterware

Erdkabel NYY-J

Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 15 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern) · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | für Erdverlegung geeignet
Herst.-Teilenr.:
15500583
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
15 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627|ツ| HD 627 (ab 7 Adern)
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Erdkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001130617, LAPP, 15500583, NYY-J, 721-0692
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,7434*
€ 3,5058*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,35*
1 Tag
842
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,57*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,68*
Lager 102
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 42,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,99*
€ 51,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,99*
€ 49,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 41,90*
€ 49,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 41,83*
€ 49,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 41,72*
€ 49,65
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,90*
Zubehör
Lapp Kabel
53015250+53019250
ab € 43,25*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.