Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 4 mm² /Ø 15mm 34 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp NYY-J Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 4 mm² /Ø 15mm 34 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7210692
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500583
EAN/GTIN:
     5059039229550
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 3 x 4 mm²
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 34 A
Mantelmaterial = PVC
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Lapp-Netzkabel für feste Installation – NYY-J. Das NYY-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Strom- und Steuerkabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel ist nicht nur für den Einsatz in festen Installationen ausgelegt, sondern auch für die direkte Vergrabung und die Vergrabung in Beton, sofern die Betriebstemperatur eingehalten wird.Das Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen eingesetzt werden kann. Das NYY-J-Kabel ist auch sehr UV-beständig und kann daher im Außenbereich eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Geeignet für den Einsatz im Freien Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Betriebstemperatur bei der Installation: –5 °C bis +50 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +70 °C Anwendungen Das NYY-J-Kabel kann sowohl im Freien als auch unter der Erde verlegt werden und stellt ein vielseitiges Netzkabel dar, das dort eingesetzt werden sollte, wo das Risiko einer mechanischen Beschädigung unwahrscheinlich ist. Als solches kann es in Mauerwerk und Beton verwendet werden, um nachzuweisen, dass der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das NYY-J-Kabel von Lapp wird häufig eingesetzt in: Kraftwerken Verteilerkästen Teilnehmer-Netzwerke
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
34 A
Mantelmaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, 7210692, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 15500583, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,52*
1 Tag
879
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,53*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,2724*
€ 7,613*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,613*
€ 9,05947
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,3924*
€ 8,79696
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,2724*
€ 7,46416
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 380,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,84*
Zubehör
Lapp Kabel
53015250+53019250
ab € 43,13*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.