| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-602900-BP Herst.-Nr.: 12458-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 12458-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3 x 1 mm² Gelb Meterware
ÖLFLEX® 540 P TPE/PUR Anschlussleitung
Halogenfrei Flammwidrig
Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7.4 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® 540 P · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE Reg. Nr. 6583 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® 540 P | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 1 mm² | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Ja | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel | Herst.-Teilenr.: | 12458-1 | Typ (Hersteller-Typ): | ÖLFLEX® 540 P | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 7.4 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -50 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt | Normen/Prüfzeichen: | VDE Reg. Nr. 6583 | Geschirmt: | Nein | Ader-Identcode: | Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308|ツ| (7-adrig mit Nr.-Bedruckung) | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000403200, LAPP, 12458-1, ÖLFLEX® 540 P, Anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,42* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,57* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,63* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|