Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode SM2000 DO-213AB 2000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-556839-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Si-Gleichrichterdiode SM2000 DO-213AB 2000 V 1 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 2000 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 2000 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SM2000
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
2000 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, SM2000, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1622*
2 Tage
2513
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,204*
Lager 102
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,204*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,63*
€ 37,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.