Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode SM2000 DO-213AB 2000V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38620
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
SM2000
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
2000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
2000 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-213AB
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: 02050001731234, Diotec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2513
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,171*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,082*
€ 0,18*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.