Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SFH 4555 IR-Emitter 860 nm 5 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-525242-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
OSRAM SFH 4555 IR-Emitter 860 nm 5 ° 5 mm radial bedrahtet

High Power IR-Emitter

Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung und kurze Schaltzeiten.
Anwendungen: Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Sensorik uvm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 5 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Strahlstärke I(e): 160 mW/sr · Typ: SFH 4555 · Wellenlänge: 860 nm

Hinweis:
Infrarote Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung.
Weitere Suchbegriffe: 02050001717054, OSRAM, SFH 4555, 876-8763, Q65110A7341, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter, IR-Diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
9 Tage
280
66
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,54*
1 Tag
280
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,69*
Lager 102
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,69*
5
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
€ 0,345*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
€ 0,40*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
€ 0,3042*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
€ 0,217*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
€ 0,218*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
€ 0,069*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
€ 8,27*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
€ 5,72*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
€ 2,60*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
€ 2,31*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
€ 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.