Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SFH 4545 IR-Emitter 950 nm 5 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-525218-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
OSRAM SFH 4545 IR-Emitter 950 nm 5 ° 5 mm radial bedrahtet

High Power IR-Emitter

Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung und kurze Schaltzeiten.
Anwendungen: Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Sensorik uvm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 5 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Strahlstärke I(e): 250 mW/sr · Typ: SFH 4545 · Wellenlänge: 950 nm

Hinweis:
Infrarote Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung.
Weitere Suchbegriffe: 02050001717030, OSRAM, SFH 4545, Q65110A8095, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter, IR-Diode, infrarot-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
697
60
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,59*
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,63*
1 Tag
697
5
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,70*
Lager 102
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
€ 0,345*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
€ 0,41*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
€ 0,3042*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
€ 0,218*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
€ 0,217*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
€ 0,069*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
€ 8,26*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
€ 5,72*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
€ 2,60*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
€ 2,31*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
€ 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.