Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC 24 GB GDDR6-RAM PCIe x16 HDMI®, DisplayPort RGB Bel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-3048198-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA4AZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483943027
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASRock Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC 24 GB GDDR6-RAM PCIe x16 HDMI®,DisplayPort RGB Beleuchtung,Übertaktet / Overclocked

ASRock RX 7900 XTX 24 GB GDDR6-RAM

GPU-Takt Base / GPU-Takt Boost 2680 MHz
AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
24 GB GDDR6-RAM mit 2500 MHz

Technische Daten:
Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Takt: 2500 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 24 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 3x 8pol. PCIe · Bus-System: PCIe x16 · DirectX-Version: 12 Ultimate · GPU-Takt Boost: 2680 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarten-Besonderheiten: RGB Beleuchtung,Übertaktet / Overclocked · Grafikkarten-Modell: RX 7900 XTX · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · Grafikkarten-Version: Taichi White OC · HDCP: Ja · Kühlung: Aktiv · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 345 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 384-bit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
345 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
ASRock
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
RGB Beleuchtung | Übertaktet / Overclocked
Grafikkarten-Modell:
RX 7900 XTX
HDCP:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
OpenGL-Version:
4.6
Arbeitsspeicher / Takt:
2500 MHz
GPU-Takt Boost:
2680 MHz
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
384-bit
Bus-System:
PCIe x16
Arbeitsspeicherkapazität:
24 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
3x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
Taichi White OC
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, ASRock, 90-GA4AZZ-00UANF, RX7900XTX TCW (White) 24GO, Chipsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 867,78*
€ 938,76*
€ 5,50*
ab € 870,76*
€ 938,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 898,24*
€ 976,34*
Frei Haus
ab € 919,43*
€ 991,32*
Lager 102
28 Tage
2
Frei Haus
ab € 975,38*
€ 1.060,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,85*
€ 1.262,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,51*
€ 1.254,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,46*
€ 1.234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,45*
€ 1.208,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,38*
€ 1.160,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.