Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TCW 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110828263
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     RX7900XTX TCW 24GO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Tiefe
140 mm
Höhe
61 mm
Breite
345 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2680 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2510 MHz
Streamprozessoren
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
1000 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,37*
€ 1.119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,07*
€ 1.117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,35*
€ 1.098,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,45*
€ 1.075,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,94*
€ 1.029,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.