Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD51 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 51 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannung U(R) 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2811673-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Z-Diode ZPD51 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 51 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, DO-35, 51V, 0.5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-35
Zener Spannung - Vzmin: 48.00 V
Vznom: 51.00 V
Vzmax: 54.00 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 36 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 80.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 51 V · Zener-Spannung (max.): 54 V · Zener-Spannung (min.): 48 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Typ (Hersteller-Typ):
ZPD51
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
36 V
Zener-Spannung:
51 V
Zener-Spannung (max.):
54 V
Zener-Spannung (min.):
48 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD51, z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0432*
1 Tag
2946
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0644*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,068*
Lager 102
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0761*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,0647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.