Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD5.1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 5.1 V Leistung (max) P(TOT) 507 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180092-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD5.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zener-Diode 500 mW

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 30 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 507 mW · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 104 mA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZPD5.1 · Zener-Spannung: 5.1 V · Zener-Spannung (max.): 5.4 V · Zener-Spannung (min.): 4.8 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPD5.1
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
30 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
507 mW
Rest-Sperrstrom:
104 mA
Zener-Spannung:
5.1 V
Zener-Spannung (max.):
5.4 V
Zener-Spannung (min.):
4.8 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD5.1, z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0432*
Lager 102
2946
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0644*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,068*
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0761*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0644*
€ 0,0766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.