Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK38SMA DO-214AC 80 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2810701-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK38SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 1a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SK38SMA DO-214AC 80 V

Schottky, SMA, 80V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 80 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 80 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.85 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 80.00 A
Sperrstrom - IR: 200.000 µA
VR: 80 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
SK38SMA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.85 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
80 A
Sperrspannung U(R):
80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SK38SMA, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6500
200
Frei Haus
ab € 0,082*
€ 0,1321*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,082*
€ 0,1321*
20
€ 6,90*
ab € 0,092*
€ 0,1439*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1275*
€ 0,1517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.