| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2810701-BP Herst.-Nr.: SK38SMA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Schottky-Diode SK38SMA DO-214AC 80 V
Schottky, SMA, 80V, 3A
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 80 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD Gehäuse: DO-214AC/SMA Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 80 V Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C Durchlass-Spannung - VF: 0.85 V IF: 1.00 A Stoßstrom - IFSM: 80.00 A Sperrstrom - IR: 200.000 µA VR: 80 V Sperrschicht Kapazität - Cj: pF VR: V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-214AC | Typ (Hersteller-Typ): | SK38SMA | Montageart: | Oberflächenmontage | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 0.85 V | Sperrstrom I(r): | 200 µA | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 80 A | Sperrspannung U(R): | 80 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SK38SMA, schottkydiode, diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,082* | € 0,1321* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,082* | € 0,1321* | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,092* | € 0,1439* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|