Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Mouse Maus Bluetooth® Schwarz Wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2564376-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMMQ3Z/A
EAN/GTIN:
     194252917909
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Apple Magic Mouse Maus Bluetooth® Schwarz Wiederaufladbar

Apple Magic Mouse - Schwarz

Mit der Multi‑Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen. Mit der aufladbaren Batterie kannst du deine MagicMouse ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du sie aufladen musst. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Sie kommt mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Ausstattung:
Kompatibilität
iPad Modelle:
· iPad Air (5. Generation)
· iPad mini (6. Generation)
· iPad (9. Generation)
· 12,9" iPad Pro (5. Generation)
· 12,9" iPad Pro (4. Generation)
· 12,9" iPad Pro (3. Generation)
· 12,9" iPad Pro (2. Generation)
· 12,9" iPad Pro (1. Generation)
· 11" iPad Pro (3. Generation)
· 11" iPad Pro (2. Generation)
· 11" iPad Pro (1. Generation)
· 10,5" iPad Pro
· 9,7" iPad Pro
· iPad Air (4. Generation)
· iPad Air (3. Generation)
· iPad Air 2
· iPad (8. Generation)
· iPad (7. Generation)
· iPad (6. Generation)
· iPad (5. Generation)
· iPad mini (5. Generation)
· iPad mini 4

Mac Modelle:
· MacBook Air (M1, 2020)
· MacBook Air (Retina, 13", 2020)
· MacBook Air (Retina, 13", 2018–2019)
· MacBook Air (13", Anfang 2015-2017)
· MacBook Air (11", Anfang 2015)
· MacBook Pro (14", 2021)
· MacBook Pro (16", 2021)
· MacBook Pro (13", M1, 2020)
· MacBook Pro (13", 2020)
· MacBook Pro (13", 2016-2019)
· MacBook Pro (Retina, 13", Ende 2012-2015)
· MacBook Pro (16", 2019)
· MacBook Pro (15", 2016-2019)
· MacBook Pro (Retina, 15", Mitte 2012-2015)
· MacBook Retina, 12", Anfang 2015-2017)
· iMac (24", M1, 2021)
· iMac (Retina 4K, 21,5", 2017)
· iMac (Retina 5K, 27", 2019‑2020)
· iMac (Retina 5K, 27", 2017)
· iMac (Retina 5K, 27", Ende 2014-2015)
· iMac Pro (2017)
· Mac Studio (2022)
· Mac mini (M1, 2020)
· Mac mini (2018)
· Mac mini (Ende 2014)
· Mac Pro (2019)
· Mac Pro (Ende 2013)

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Wiederaufladbar · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder,Linkshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Apple-Gerätetyp: iMac,MacBook,Mac mini,MacPro · Passend für Marke: Apple · Produktabmessung, Breite: 5.71 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.16 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.35 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Lightning · Weitere technische Daten: Gewicht: 0.099 kg* · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Lieferumfang:
Magic Mouse,USB‑C auf Lightning Kabel

Systemvoraussetzungen:
Bluetooth fähiger Mac mit OSX 10.11 oder neuer,iPad mit iPadOS 13.4 oder neuer

Hinweis:
*Das Gewicht variiert abhängig von Konfiguration und Fertigungsprozess.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
11.35 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.16 cm
Produktabmessung, Breite:
5.71 cm
Passend für Marke:
Apple
Passend für Apple-Gerätetyp:
iMac | MacBook | Mac mini | MacPro
Marke:
Apple
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder | Linkshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Wiederaufladbar
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Lightning
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Produkt-Art:
Maus
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus funk apple, computer maus, apple computermaus, Apple, MMMQ3Z/A, Magic Mouse, MMMQ3
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 76,19*
€ 93,04*
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 76,66*
€ 94,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,83*
€ 94,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 94,58*
Lager 102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 113,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.