Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Mouse black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche
Apple Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche
Apple Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche
Apple Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1930
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMMQ3Z/A
EAN/GTIN:
     0194252917909
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen.
Mit der aufladbaren Batterie kannst du deine Magic Mouse ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du sie aufladen musst. Die Magic Mouse ist sofort einsatzbereit und koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Sie kommt mit einem gewebten USB-C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Highlights
  • Elegantes Design mit einzigartiger Linienführung
  • Wiederaufladbarer Akku
  • Multi-Touch Oberfläche
  • Koppelt sich automatisch mit dem Mac
  • Für Mac mit Bluetooth und OS X 10.11 oder neuer und iPad mit iPadOS 13.4 oder neuer


  • Multi-Touch Systemvoraussetzungen: Mac mit Bluetooth und OS X 10.11 oder neuer
Weitere Informationen:
Gewicht:
231 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 75,50*
€ 93,07*
Lager 1359
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 76,29*
€ 94,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,88*
€ 94,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 94,60*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 95,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.