Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-2336835-BP Herst.-Nr.: SDSQUA4-032G-GN6MA EAN/GTIN: 619659184155 |
| |
|
| | |
| SanDisk microSDHC Ultra + Adapter "Mobile" microSDHC-Karte 32 GB Class 10,UHS-I inkl. SD-Adapter
SanDisk Ultra® microSD
Class 10 und UHS-I für Full HD-Videoaufnahmen und Wiedergabe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 MB/s SD™-Adapter für Kameras im Lieferumfang enthalten
Schnelligkeit für bessere Fotos, stärkere App-Leistung und Full-HD-Video Mit der SanDisk Ultra® microSD™-UHS-I-Karte können Sie mehr aufnehmen, speichern und freigeben als je zuvor. Unsere SanDisk Ultra microSD-Karte mit Kapazitäten von bis zu 1 TB bietet Platz für noch mehr Videos in Full HD und erreicht Übertragungsraten von bis zu 120 MB/s, damit Sie Ihre Inhalte schneller kopieren können. Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets lädt die Karte dank A1-Leistungsspezifikation Apps deutlich schneller.
Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: Class 10,UHS-I · Speicherkapazität: 32 GB · Speichermedien-Besonderheiten: inkl. SD-Adapter · Transferrate max. (Lesen): 120 MB/s
Lieferumfang: inkl. SD-Adapter
Weitere Informationen: | | Transferrate max. (Lesen): | 120 MB/s | Marke: | SanDisk | Speichermedien-Besonderheiten: | inkl. SD-Adapter | Speicherkapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | UHS-I | Produkt-Art: | microSDHC-Karte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb class 10, dvd drives, micro sd 32gb, SanDisk, SDSQUA4-032G-GN6MA, microSDHC Ultra + Adapter "Mobile", Speichererweiterungen, micro sd |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,45* | € 6,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,52* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,53* | € 6,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,57* | € 6,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|