Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone PGI-550PGBK/CLI-551 Multipack Original Kombi-Pack Foto Schwarz, Cyan, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2226815-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6496B005
EAN/GTIN:
     8714574623207
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Druckerpatrone PGI-550PGBK/CLI-551 Multipack Original Kombi-Pack Foto Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb,Schwarz,Grau 6496B005

Canon Druckerpatrone PGI-550PGBK/CLI-551 Multipack Foto Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb,Schwarz,Grau

Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA iP7240,iP7250,iP8750,iX6850,MG5440,MG5450,MG5550,MG5650,MG6350,MG6450,MG6650,MG7150,MG7550,MX725,MX925 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP7240,PIXMA iP7250,PIXMA iP8750,PIXMA iX6850,PIXMA MG5440,PIXMA MG5450,PIXMA MG5550,PIXMA MG5650,PIXMA MG6350,PIXMA MG6450,PIXMA MG6650,PIXMA MG7150,PIXMA MG7550,PIXMA MX725,PIXMA MX925 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Foto Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb,Schwarz,Grau · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Tintenfüllmenge: 7 ml,7 ml,7 ml,7 ml,7 ml,7 ml · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA iP7240|ツ|iP7250|ツ|iP8750|ツ|iX6850|ツ|MG5440|ツ|MG5450|ツ|MG5550|ツ|MG5650|ツ|MG6350|ツ|MG6450|ツ|MG6650|ツ|MG7150|ツ|MG7550|ツ|MX725|ツ|MX925
Passend für Drucker (Kurzform Print):
PIXMA iP 7240<br>PIXMA iP 7250<br>PIXMA iP 8750<br>PIXMA iX 6850<br>PIXMA MG 5440<br>PIXMA MG 5450<br>PIXMA MG 5550<br>PIXMA MG 5650<br>PIXMA MG 6350<br>PIXMA MG 6450<br>PIXMA MG 6650<br>PIXMA MG 7150<br>PIXMA MG 7550<br>PIXMA MX 725<br>PIXMA MX 925
Passend für die Modelle:
PIXMA iP7240|ツ| PIXMA iP7250|ツ| PIXMA iP8750|ツ| PIXMA iX6850|ツ| PIXMA MG5440|ツ| PIXMA MG5450|ツ| PIXMA MG5550|ツ| PIXMA MG5650|ツ| PIXMA MG6350|ツ| PIXMA MG6450|ツ| PIXMA MG6650|ツ| PIXMA MG7150|ツ| PIXMA MG7550|ツ| PIXMA MX725|ツ| PIXMA MX925
Marke:
Canon
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Foto Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb | Schwarz | Grau
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
6496B005
Tintenfüllmenge:
7 ml
Kurznummer:
PGI-550PGBK/CLI-551 Multipack
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP7240 | PIXMA iP7250 | PIXMA iP8750 | PIXMA iX6850 | PIXMA MG5440 | PIXMA MG5450 | PIXMA MG5550 | PIXMA MG5650
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
473
pro Stück
€ 7,50*
ab € 53,86*
€ 67,69*
12 Tage
5
pro Stück
€ 4,15*
ab € 53,70*
€ 68,23*
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,54*
€ 68,46*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,63*
€ 68,82*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 74,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
4544B006
ab € 8,40*
Sonstiges
Canon
4543B006
ab € 11,17*
Sonstiges
Canon
6508B001
ab € 8,95*
Sonstiges
Canon
6509B001
ab € 8,97*
Sonstiges
Canon
6510B001
ab € 8,98*
Sonstiges
Canon
6496B001
ab € 10,97*
Sonstiges
Canon
6431B001
ab € 12,50*
Sonstiges
Canon
8049B003
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.