Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1838769-BP Herst.-Nr.: 381.223K EAN/GTIN: 4016514009923 |
| |
|
| | |
| Bachmann 381.223K Steckdosenleiste ohne Kabel Weiß Schutzkontakt 1 St.
Bachmann 381.223K Steckdosenleiste ohne Anschlusskabel
Bachmann 381.223K. Anzahl AC Anschlüsse: 4 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: Typ F, Produktfarbe: Weiß. Maximale Eingangsleistung: 3680 W, Energieverbrauch: 16000 mA
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 56 mm | Produktabmessung, Breite: | 290 mm | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste ohne Kabel | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,06* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 5,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,17* | € 5,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,30* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|