Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY KVM Adapter [1x USB - 1x USB] Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1834878-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42702
EAN/GTIN:
     4002888427029
Suchbegriffe:
USB Extender
USB LWL Adapter
usb extender
LINDY KVM Adapter [1x USB - 1x USB] Grau

Lindy USB 2.0 MM LWL/Fibre Optic Extender 200m

Unterstützt USB 2.0 Devices und überträgt Signale bis zu 200m weit über ein Multimode Glasfaserkabel

Mit Hilfe eines Multimode Glasfaserkabels können Sie zwischen Ihrem USB-Peripheriegerät und dem Computer Entfernungen bis zu 200m überbrücken. Die Transmitter-Einheit (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen, das USB -Device an die Receiver-Einheit (Empfänger). LC Duplex Verbindungskabel in Standardlängen bis 200m finden Sie hier, andere Längen oder LC Simplexkabel erhalten Sie über unseren Anfertigungsservice.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Suchbegriffe: 04002888427029, LINDY, 42702, LINDY USB 2.0 MM LWL Extender 200m, KVM Kabel, KVM Anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 356,69*
€ 399,39*
€ 6,78*
ab € 356,77*
€ 399,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,69*
€ 420,16*
Frei Haus
ab € 381,93*
€ 429,02*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,13*
€ 508,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,13*
€ 541,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.