Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Druckerpatrone T3583, 35 Original Magenta C13T35834010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1543111-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35834010
EAN/GTIN:
     8715946632292
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Druckerpatrone T3583, 35 Original Magenta C13T35834010

Epson Tinte T3583, 35 Original Magenta

Original Epson-Markenpatrone für beste Druckergebnisse
Hohe Lebensdauer des Druckkopfes

Epson DURABrite Ultra Ink – für professionelle, laserscharfe Dokumente

Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.

Perfekte Qualität:
- Die Epson DURABrite Ultra-Tinte liefert sowohl gestochen scharfe Texte als auch hochwertige, lang haltbare Farbausdrucke

Benutzerfreundlich:
- Deutliche Angabe der Seitenergiebigkeit auf jeder Tintenverpackung
- Leicht identifizierbares Motiv macht den Kauf der richtigen Patrone zum Kinderspiel

Wirtschaftlich:
- Separate Einzelpatronen – Nur die verbrauchte Farbe muss ersetzt werden

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): WorkForce;WorkForce Pro;WF-4720;WF-4725;WF-4730;WF-4740;WF-4720DWF;WF-4725DWF;WF-4730DTWF;WF-4740DTWF;WF4720;WF4725;WF4730;WF4740;WF4720DWF;WF4725DWF;WF-4730DTWF;WF-4740DTWF · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): WorkForce Pro WF 4740 DTWF,WorkForce Pro WF 4730 DTWF,WorkForce Pro WF 4725 DWF,WorkForce Pro WF 4720 DWF · Seiten-Reichweite: 650 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): C13T35834010;T358;Epson 35 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Magenta · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
C13T35834010;T358;Epson 35
Kompatible Geräte (nur für Suche):
WorkForce;WorkForce Pro;WF-4720;WF-4725;WF-4730;WF-4740;WF-4720DWF;WF-4725DWF;WF-4730DTWF;WF-4740DTWF;WF4720;WF4725;WF4730;WF4740;WF4720DWF;WF4725DWF;WF-4730DTWF;WF-4740DTWF
Passend für die Modelle:
WorkForce Pro WF 4720 DWF|ツ| WorkForce Pro WF 4725 DWF|ツ| WorkForce Pro WF 4730 DTWF|ツ| WorkForce Pro WF 4740 DTWF
Marke:
Epson
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Magenta
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Epson
Herst.-Teilenr.:
C13T35834010
Seiten-Reichweite:
650 Seiten
Kurznummer:
T3583|ツ| 35
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
WorkForce Pro WF 4740 DTWF | WorkForce Pro WF 4730 DTWF | WorkForce Pro WF 4725 DWF | WorkForce Pro WF 4720 DWF
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4725 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4730 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4735 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4740 DTWF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.