Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Schablone Brother STe STe-141 Bandfarbe: Transparent Schriftfarbe:Weiß 18 mm 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1541341-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     STE141
EAN/GTIN:
     4977766691963
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother M
Schriftband Schablone Brother STe STe-141 Bandfarbe: Transparent Schriftfarbe:Weiß 18 mm 3 m

STe-Schriftbandkassette Schablone

Schablonenband für elektrolytische Kennzeichnungen

Das STe-141 ist ein Schablonenband für elektrolytische Kennzeichnungen, beispielsweise an elektrisch leitenden Oberflächen oder Metallteilen. Zur Erstellung einer Schablone empfehlen wir eine Druckauflösung von mindestens 360 dpi bzw. die folgenden Modelle: PT-3600, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN.

Technische Daten:
Bandfarbe: Transparent · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): Brother · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): P-touch 3600,P-touch 9600,P-touch 9700PC,P-touch 9800PCN · Schriftband-Typ: STe · Schriftbandbreite: 18 mm · Schriftbandlänge: 3 m · Schriftfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Weiß
Marke:
Brother
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
Brother
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
P-touch 3600 | P-touch 9600 | P-touch 9700PC | P-touch 9800PCN
Schriftband-Typ:
STe
Bandfarbe:
Transparent
Schriftbandlänge:
3 m
Schriftbandbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Schriftband Schablone

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 9,03*
€ 12,45*
€ 4,50*
ab € 9,08*
€ 12,46*
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 12,46*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 9,15*
€ 12,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
STE151
ab € 9,71*
Ähnlich
Brother
STE161
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.