Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M220 Silent Maus Funk Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1498493-BP
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004878
EAN/GTIN:
     5099206066199
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech M220 Silent Maus Funk Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi

M220 SILENT Kabellose Maus, 2,4 GHz mit USB-Empfänger, 1000 DPI Optical Tracking, bis 18 Monate Batterielaufzeit, Für Links- & Rechtshänder, für PC, Mac, Laptop, Schwarz

Klickgeräusche um über 90 % reduziert
Bis zu 18 Monate Batterielaufzeit
Zuverlässige kabellose Verbindung und Advanced Optical Tracking
Komfortable Form für Rechts- und Linkshänder Praktische Größe

Bei gleichem Klickgefühl und um 90 % reduzierten Klickgeräuschen* im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen werden sowohl Sie als auch Ihr Umfeld die leise M220 SILENT zu schätzen wissen. Sie verfügt über einen automatischen Standby-Modus und eine lange Batterielaufzeit von 18 Monaten sowie über eine stabile kabellose Reichweite von 10 Metern** mit 128-Bit-Verschlüsselung zwischen Maus und Empfänger. Dank ihrer geringen Abmessungen können Sie diese Maus zudem überallhin mitnehmen. Stecken Sie einfach den winzigen USB-Empfänger in den Computer ein. Die Maus ist kompatibel mit Windows®, Mac, Chrome OS™ und Linux®. Das Logitech® Advanced Optical Tracking erlaubt flüssige und präzise Bewegungen auf fast jeder Oberfläche.

* Vergleich des Lautstärkepegels mit Logitech M170. Gemessen von einem unabhängigen Labor und verifiziert durch Quiet Mark™.
** Die tatsächliche Batterielaufzeit und die tatsächliche kabellose Reichweite sind nutzungsabhängig.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder,Linkshänder · Gewicht: 75.2 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Linux,Chrome OS,Windows · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Kabellose Maus,Nano-Empfänger,1x Batterie vom Typ AA (bereits eingelegt),Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
USB-Anschluss oder Bluetooth® · Internetverbindung · Windows 10® · Windows 11® · Linux® · Chrome OS™ · macOS™ 10.5 oder höher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
Logitech
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Linux | Chrome OS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder | Linkshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
1000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
75.2 g
Produkt-Art:
Maus
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 14,93*
€ 6,78*
ab € 12,10*
€ 15,17*
€ 5,50*
ab € 12,19*
€ 15,22*
3 Tage
100
€ 5,00*
ab € 12,41*
€ 15,44*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,41*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,74*
Zubehör
Logitech
910-004880
ab € 21,26*
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,69*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,94*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.