|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-141291-BP Herst.-Nr.: TMMBAT48TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter TMMBAT48TR Mini MELF 40 V Einzeln
SMD-Schottky-Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Diodenkapazität C(D): 20 pF · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 750 mV · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 25 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Sperrverzugszeit T(rr): 10 ns
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, 02050000002625, STMicroelectronics, TMMBAT48TR, 102-3522, schottkydiode, diode, dioden, pn-übergang, p-n-übergang |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1000 |  | € 4,00* | ab € 0,0412* | € 0,0587* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 0,0412* | € 0,0794* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 0,0412* | € 0,0794* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1000 |  | € 6,99* | ab € 0,0714* | € 0,0979* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,382* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|